93,52 €/ Unitéhors TVA
113,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93,52 € | - |
2+ | 77,94 € | 16.67% |
4+ | 62,35 € | 33.33% |
8+ | 57,67 € | 38.33% |
11+ | 54,55 € | 41.67% |
15+ | 49,88 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Série | PE-M (HMPE 1000) |
Couleur | Vert |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |