70,34 €/ Unitéhors TVA
85,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70,34 € | - |
3+ | 58,62 € | 16.67% |
5+ | 46,90 € | 33.33% |
10+ | 43,38 € | 38.33% |
14+ | 41,03 € | 41.67% |
19+ | 37,52 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Série | PE-M (HMPE 1000) |
Couleur | Vert |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |