8,20 €/ Unitéhors TVA
9,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,20 € | - |
20+ | 6,84 € | 16.67% |
40+ | 5,47 € | 33.33% |
80+ | 5,06 € | 38.33% |
120+ | 4,78 € | 41.67% |
160+ | 4,37 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Série | PE-M (HMPE 1000) |
Couleur | Vert |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |