78,31 €/ Unitéhors TVA
94,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78,31 € | - |
3+ | 65,26 € | 16.67% |
5+ | 52,21 € | 33.33% |
9+ | 48,29 € | 38.33% |
13+ | 45,68 € | 41.67% |
17+ | 41,77 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Série | PE-M (HMPE 1000) |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |