48,03 €/ Unitéhors TVA
58,12 €TVA incluse
31,18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48,03 € | - |
4+ | 40,03 € | 16.67% |
7+ | 32,02 € | 33.33% |
14+ | 29,62 € | 38.33% |
21+ | 28,02 € | 41.67% |
28+ | 25,62 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Série | PE-M (HMPE 1000) |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |