Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M (HMPE 1000) noir ø35x2000 mm

  • ERIKS:11101052
Image 1
Ajouter à la liste

23,06 €/ Unitéhors TVA

27,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,06 €

-

8+

19,22 €

16.67%

15+

15,37 €

33.33%

29+

14,22 €

38.33%

43+

13,45 €

41.67%

57+

12,30 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Série
PE-M (HMPE 1000)
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
35 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M