Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M (HMPE 1000) noir ø35x1000 mm

  • ERIKS:11463637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,53 €

-

15+

9,61 €

16.67%

29+

7,68 €

33.33%

57+

7,11 €

38.33%

86+

6,72 €

41.67%

114+

6,15 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Série
PE-M (HMPE 1000)
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
35 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M