7,00 €/ Unitéhors TVA
8,47 €TVA incluse
6,428 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,00 € | - |
24+ | 5,83 € | 16.67% |
48+ | 4,66 € | 33.33% |
95+ | 4,31 € | 38.33% |
142+ | 4,08 € | 41.67% |
189+ | 3,73 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Série | PE-M (HMPE 1000) |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |