Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M (HMPE 1000) blanc ø70x1000 mm

  • ERIKS:11463628
Image 1
Ajouter à la liste

45,27 €/ Unitéhors TVA

54,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,27 €

-

4+

37,73 €

16.67%

8+

30,18 €

33.33%

15+

27,92 €

38.33%

22+

26,41 €

41.67%

30+

24,14 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Série
PE-M (HMPE 1000)
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
70 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M