Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M (HMPE 1000) blanc ø50x1000 mm

  • ERIKS:11463626
Image 1
Ajouter à la liste

23,24 €/ Unitéhors TVA

28,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,24 €

-

8+

19,37 €

16.67%

15+

15,50 €

33.33%

29+

14,33 €

38.33%

43+

13,56 €

41.67%

57+

12,40 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Série
PE-M (HMPE 1000)
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M