Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M (HMPE 1000) blanc ø15x2000 mm

  • ERIKS:10036888
Image 1
Ajouter à la liste

13,62 €/ Unitéhors TVA

16,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,62 €

-

12+

11,35 €

16.67%

24+

9,08 €

33.33%

47+

8,40 €

38.33%

71+

7,95 €

41.67%

94+

7,26 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Série
PE-M (HMPE 1000)
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M