110,22 €/ Unitéhors TVA
133,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110,22 € | - |
2+ | 91,85 € | 16.67% |
3+ | 73,48 € | 33.33% |
6+ | 67,97 € | 38.33% |
9+ | 64,30 € | 41.67% |
12+ | 58,78 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Série | PE-M (HMPE 1000) |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |