Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M (HMPE 1000) blanc ø10x2000 mm

  • ERIKS:10036887
Image 1
Ajouter à la liste

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,94 €

-

55+

2,45 €

16.67%

109+

1,96 €

33.33%

217+

1,81 €

38.33%

326+

1,72 €

41.67%

434+

1,57 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Série
PE-M (HMPE 1000)
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M