122,96 €/ Unitéhors TVA
148,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122,96 € | - |
2+ | 102,47 € | 16.67% |
3+ | 81,97 € | 33.33% |
6+ | 75,82 € | 38.33% |
9+ | 71,73 € | 41.67% |
11+ | 65,58 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Vert |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M FG |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |