52,36 €/ Unitéhors TVA
63,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,36 € | - |
4+ | 43,64 € | 16.67% |
7+ | 34,91 € | 33.33% |
14+ | 32,29 € | 38.33% |
20+ | 30,54 € | 41.67% |
27+ | 27,93 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Bleu |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M FG |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Multilene PE-M |