Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M FG (HMPE 1000 qualité-alimentaire) bleu ø40x2000 mm

  • ERIKS:13226115
Image 1
Ajouter à la liste

33,56 €/ Unitéhors TVA

40,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,56 €

-

5+

27,97 €

16.67%

10+

22,38 €

33.33%

19+

20,70 €

38.33%

29+

19,58 €

41.67%

38+

17,90 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Bleu
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
2000 mm
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M FG
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M