Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PE-M FG (HMPE 1000 qualité-alimentaire) blanc ø20x2000 mm

  • ERIKS:12731720
Image 1
Ajouter à la liste

7,69 €/ Unitéhors TVA

9,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,69 €

-

22+

6,41 €

16.67%

43+

5,13 €

33.33%

86+

4,74 €

38.33%

129+

4,49 €

41.67%

171+

4,10 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M FG
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M