Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre creuse PP gris 7032 ø70/30x2000 mm

  • ERIKS:10034847
Image 1
Ajouter à la liste

110,48 €/ Unitéhors TVA

133,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

110,48 €

-

2+

92,07 €

16.67%

4+

73,66 €

33.33%

7+

68,13 €

38.33%

10+

64,45 €

41.67%

13+

58,92 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
70 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Longueur
2000 mm
Groupe
Plastiques industriels