Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre creuse PP gris 7032 ø30/15x2000 mm

  • ERIKS:10034842
Image 1
Ajouter à la liste

19,85 €/ Unitéhors TVA

24,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,85 €

-

9+

16,54 €

16.67%

17+

13,23 €

33.33%

34+

12,24 €

38.33%

51+

11,58 €

41.67%

68+

10,59 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Longueur
2000 mm
Groupe
Plastiques industriels