Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 7301 galvanisation à froid 500ml

  • ERIKS:23586211
  • Fabricant:8711347111794
Image 1
Fast drying zinc spray with good filling properties and excellent adhesion for professional use. To treat galvanised and untreated steel. Zinc spray has outstanding cathodic corrosion prevention, is spot-weldable and is resistant to petrol, chemicals and weather influences. MoTip Industrial Zinc Spray is heat resistant to 350ºC.
Ajouter à la liste

14,25 €/ Unitéhors TVA

17,24 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
7301
Contenu
500 ml