Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 7236 RAL9005 400ml brillant noir

  • ERIKS:23586208
  • Fabricant:8711347072361
Image 1
Peinture à séchage rapide, possédant un très haut pouvoir couvrant et garnissant, pour usage professionnel. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. De teinte et brillance durables, la peinture est anticorrosion et résiste aux chocs et éraflures. MoTip Industrial Peinture RAL est inaltérable et résiste  aux conditions atmosphériques et aux Rayons-UV.
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue