Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4061 galvanisation 400ml

  • ERIKS:23586097
  • Fabricant:8711347040612
Image 1
Peinture de galvanisation à froid, à séchage rapide, avec un excellent pouvoir garnissant et adhérent, pour le traitement d’acier traité et non-traité. Excellent anticorrosion cathodique. Convient parfaitement au soudage par points et résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture MoTip Galvanisation à froid résiste aux températures jusqu’à 350° C.
Ajouter à la liste

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
4061
Couleur
Gris
Contenu
400 ml