Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4054 apprêt 500ml gris

  • ERIKS:23586092
  • Fabricant:8711347040544
Image 1
Primer à séchage rapide pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre et pierre. Le primer a un haut pouvoir couvrant, garnissant et anticorrosion. Le primer est facile à poncer, aussi bien à sec qu’à l’eau (à partir du grain 400) et à repeindre avec tout type de peinture. MoTip Primer est disponible en  4 couleurs : gris, rouge, noir et blanc en aérosol de 500 ml et 150 ml et en pinceau retouche de 12 ml.
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
4054
Couleur
Gris
Contenu
500 ml