Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4047 metallic 400ml or

  • ERIKS:23586087
  • Fabricant:8711347040476
Image 1
Peinture acrylique à excellente adhérence, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, verre, pierre et diverses matières synthétiques. La peinture métallisée résiste à l’usure et aux intempéries. Pour un résultat optimal, appliquer d’abord une couche de fond avec le Primer blanc MoTip. La Peinture Métallisée MoTip est disponible en 8 couleurs: vert, bleu, rouge, argent, or, brun, noir et violet.
Ajouter à la liste

14,04 €/ Unitéhors TVA

16,99 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
4047
Couleur
Or
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue