Peinture Haute-Température pour le traitement de supports traités et non-traités exposés à de très hautes températures. La peinture résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux intempéries. La peinture Haute-Température MoTip est disponible en 9 couleurs.Résistant jusqu’à 800° C: anthracite foncé, noir, blanc, anthracite, beige, gris, brun et argent. Résistant jusqu’à 300° C: rouge Les couleurs noir et argent sont également disponibles en boîtes de 100 ml.