Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4031 peinture haute-températures

  • ERIKS:23586076
  • Fabricant:8711347040315
Image 1
Peinture Haute-Température pour le traitement de supports traités et non-traités exposés à de très hautes températures. La peinture résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux intempéries. La peinture Haute-Température MoTip est disponible en 9 couleurs.Résistant jusqu’à 800° C: anthracite foncé, noir, blanc, anthracite, beige, gris, brun et argent. Résistant jusqu’à 300° C: rouge Les couleurs noir et argent sont également disponibles en boîtes de 100 ml.
Ajouter à la liste

14,04 €/ Unitéhors TVA

16,99 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
4031
Couleur
Noir
Contenu
400 ml