Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4014 martelé 400ml gris

  • ERIKS:23586068
  • Fabricant:8711347040148
Image 1
Peinture à effet martelé, à séchage rapide, pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. La peinture Martelée a un haut pouvoir couvrant et résiste aux rayures, aux chocs et aux coups. Très bonne résistance à l’essence, aux produits chimiques, aux diluants et aux conditions extérieures. La Peinture à Effet  Martelé MoTip est disponible en 6 couleurs: bleu, vert, argent, gris, or et anthracite.
Ajouter à la liste

14,04 €/ Unitéhors TVA

16,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
4014
Couleur
Gris
Contenu
400 ml