Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4009 vernis transparant 500ml

  • ERIKS:23586063
  • Fabricant:8711347040094
Image 1
Vernis acrylique transparent à séchage rapide. De brillance durable,  pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. Le vernis transparent a un bon pouvoir anticorrosion et une excellente adhérence. Le vernis transparent est résistant aux rayures, aux chocs, aux coups, à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. Le Vernis Transparent MoTip est disponible en aérosols de 500 ml et 150 ml, et en pinceau retouche de 12 ml.
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
4009
Couleur
Transparent
Contenu
500 ml