Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4005 RAL9005 brillant noir 500ml

  • ERIKS:23586059
  • Fabricant:8711347040056
Image 1
Peinture à séchage rapide, de bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, verre et diverses matières synthétiques. De teinte durable et de bonne dureté superficielle, la peinture résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture est inaltérable et résistante aux rayons-UV. MoTip Peinture Noir est disponible en finition brillante, satinée et matte en aérosols 500 ml et 150 ml et en pinceau retouche 12 ml.
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
4005
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Contenu
500 ml