Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 31 peinture de marquage 600ml

  • ERIKS:23585979
  • Fabricant:8711347077588
Image 1
Peinture de marquage, à séchage rapide, convient pour le marquage sur de la pierre, le béton, l’asphalte et le métal. La peinture de marquage possède un haut pouvoir couvrant et une adhérence durable. La peinture à marquage résiste à l’essence, à l’usure et aux intempéries. MoTip peinture de Marquage convient à l’utilisation manuelle et est disponible en quatre couleurs.
Ajouter à la liste

13,23 €/ Unitéhors TVA

16,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Série
31
Couleur
Jaune
Contenu
600 ml
Modèle
Aérosol