Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 21628 RAL3000 150ml brillant rouge

  • ERIKS:23586054
  • Fabricant:8711347121632
Image 1
Peinture décorative, possédant un bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, aluminium, verre et diverses matières synthétiques. De teinte et brillance durables, la peinture est anticorrosion et résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions atmosphériques. MoTip Peinture Maison & Bricolage est disponible en finition brillante, satinée et matte en aérosols 400 ml et 150 ml et en petits pots de 100 ml.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
21628
Couleur
Rouge
Numéro RAL
3000
Contenu
150 ml