Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 1633 RAL6009 400ml brillant vert

  • ERIKS:23586021
  • Fabricant:8711347016334
Image 1
Decorative lacquer with excellent coverage and filling properties to treat surfaces, treated and untreated, of wood, metal aluminium, glass, stone and various types of plastic. The lacquer has lasting colour and gloss, is rust preventive and resistant to petrol, chemicals and weather influences. MoTip Home and Hobby Lacquer is available in high gloss, satin matt and matt colours in aerosols of 400 ml and 150 ml and a brushcan of 100 ml.
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
1633
Couleur
Vert
Numéro RAL
6009
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue