Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 1628 RAL3000 400ml brillant rouge

  • ERIKS:23586018
  • Fabricant:8711347016280
Image 1
Decorative lacquer with excellent coverage and filling properties to treat surfaces, treated and untreated, of wood, metal aluminium, glass, stone and various types of plastic. The lacquer has lasting colour and gloss, is rust preventive and resistant to petrol, chemicals and weather influences.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
1628
Couleur
Rouge
Numéro RAL
3000
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue