Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 1600 RAL9010 400ml brillant blanc

  • ERIKS:23585998
  • Fabricant:8711347016006
Image 1
Decorative lacquer with excellent coverage and filling properties to treat surfaces, treated and untreated, of wood, metal aluminium, glass, stone and various types of plastic. The lacquer has lasting colour and gloss, is rust preventive and resistant to petrol, chemicals and weather influences. MoTip Home and Hobby Lacquer is available in high gloss, satin matt and matt colours in aerosols of 400 ml and 150 ml and a brushcan of 100 ml.
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

33 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Type
1600
Couleur
Blanc
Numéro RAL
9010
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue