Eriks
MOTIP

MOTIP Fluo spotmarker 180° vert 500ml

  • ERIKS:12014782
  • Fabricant:4048500201516
Image 1
Marquage de qualité professionnelle sur chantiers, dans les domaines de la construction souterraine, routière et de bâtiments. Également utilisable dans les domaines de la construction de tunnels et de mines. Bouchon de sécurité à une main breveté avec déclenchement Easy Touch pour une fonctionnalité améliorée et une sécurité accrue. Garantit le marquage sans se salir les doigts.Coloris, rose lumineux, rouge lumineux, orange lumineux, jaune lumineux et bleu lumineux pour des marquages fluorescents. Également disponible en coloris non fluorescents : blanc, jaune, rouge, gris et noir. La bombe de marquage grise et noire peut également être utilisée comme peinture correctrice pour éliminer les marquages lumineux sur le béton ou le goudron.
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOTIP
Série
180°
Couleur
Vert
Contenu
500 ml
Modèle
Aérosol