Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE P 37 Pâte de montage 500g

  • ERIKS:23165443
  • Fabricant:5413278390448
Image 1
Pâte extrêmement pure à base de lubrifiants solides pour assemblages vissés ; Ne contient pas de plomb, de nickel, de soufre, de chlore et de fluor.
  • Extrêmement pure (Teneur en soufre inférieure à 500mg/kg, teneur en chlore et fluor inférieure à 200mg/kg)
  • Peut être utilisée jusqu’à +1400°C
  • Coefficient de frottement dans la plage de ceux des assemblages vissés huilés
  • Faible dispersion de la force de serrage
  • Prévention des criques de sous-tension et de la fragilisation inter-cristalline
  • Permet un démontage non-destructif même après une longue période de fonctionnement à hautes températures.
Ajouter à la liste

68,57 €/ Unitéhors TVA

82,97 €TVA incluse

341 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.5 kg