Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE P-1900FG Pâte de montage 400g

  • ERIKS:23361318
  • Fabricant:5413278547569
Image 1
Pâte onctueuse légèrement colorée chargée en lubrifiants solides.
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance à l’eau
  • Grande capacité de charge
  • Conforme aux exigences établies par la FDA (21 CFR 178.3570) et enregistrée au NSF dans la catégorie H1 « Contact accidentel avec les aliments ».
Ajouter à la liste

43,27 €/ Unitéhors TVA

52,36 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.4 kg
Alternatives
Product Image

FUCHS CASSIDA PASTE AP Boîte 1 kg

  • Eriks:14297091
  • Manufacturer:600823283

75,22 €/ Unitéhors TVA

91,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026