Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Molykote G-4500 FM Patroon 400 g

  • ERIKS:23164227
  • Fabricant:5413278390288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lubrifiant spécial combinant un bon comportement sur une large plage de température et une compatibilité avec de nombreux matériaux.
  • Produit polyvalent
  • Large plage de température d’utilisation
  • Compatible avec la plupart des matériaux
  • Conforme aux exigences de la FDA 21 CFR 178.3570 et enregistrée au NSF dans la catégorie H1 « Contact accidentel avec les aliments ».
Ajouter à la liste

33,14 €/ Unitéhors TVA

40,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.4 kg
Alternatives
Product Image

FUCHS CASSIDA GREASE EPS 2 Cartouche 380g

  • Eriks:14296992
  • Manufacturer:600859589

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026