Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Molykote G-4500 400g aerosol

  • ERIKS:23164319
  • Fabricant:5413278581440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lubrifiant spécial combinant un bon comportement sur une large plage de température et une compatibilité avec de nombreux matériaux.
  • Produit polyvalent
  • Large plage de température d’utilisation
  • Compatible avec la plupart des matériaux
  • Conforme aux exigences de la FDA 21 CFR 178.3570 et enregistrée au NSF dans la catégorie H1 « Contact accidentel avec les aliments ».
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Couleur
Blanc
Approbation
NSF H1