Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Longterm W2 Graisse pour roulements Cartouche 400g

  • ERIKS:23361104
  • Fabricant:5413278529985
Image 1
Graisse universelle de haute performance, blanche. Avec lubrifiants solides pour points de graissage requérant une parfaite propreté. Excellentes pro priétés sous haute pression, prolonge les délais de regraissage, par ex. pour les roulements des machines textiles ou de la transformation du papier, des appareils ménagers, des appareils d'optique et de l'industrie alimentaire (USDA H2).
Ajouter à la liste

23,00 €/ Unitéhors TVA

27,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.4 kg
Emballage
Cartouche
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Couleur
Blanc