Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE HSC Plus Pâte filetage tube 100g

  • ERIKS:23164712
  • Fabricant:5413278067807
Image 1
Pâte de montage à base de poudre de cuivre et d'une combinaison de divers lubrifiants solides pour la protection de surfaces métalliques contre la corrosion, le grippage et l'écrouissage. Facilite le démontage, même lors d'un long temps de fonctionnement, par ex. des turbines, des moteurs à combustion, des valves et armatures de l'industrie chimique et pétrochimique.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

19,88 €/ Unitéhors TVA

24,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.1 kg
Emballage
Tube
Plage de température
de -30 jusqu'à 1.1 °C
Couleur
Cuivre