Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE HSC Plus Pâte filetage boîte 1kg

  • ERIKS:23164716
  • Fabricant:5413278397980
Image 1
Pâte de montage à base de poudre de cuivre et d'une combinaison de divers lubrifiants solides pour la protection de surfaces métalliques contre la corrosion, le grippage et l'écrouissage. Facilite le démontage, même lors d'un long temps de fonctionnement, par ex. des turbines, des moteurs à combustion, des valves et armatures de l'industrie chimique et pétrochimique.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

112,30 €/ Unitéhors TVA

135,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
1 kg
Alternatives
Product Image

FUCHS GLEITMO 160 NEU Boîte 1 kg

  • Eriks:13201488
  • Manufacturer:601093609

48,01 €/ Unitéhors TVA

58,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026