Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Graisse (pâte) de montage G-Rapid Plus spray 400ml

  • ERIKS:13876712
  • Fabricant:5413278582010
Image 1
Graisse de montage à très faible coefficient de frottement. Idéal pour la production par pression et le traitement de glissières mal accessibles. Excellente résistance à la pression suite au graissage d'urgence, évite le glissement par à-coups, réduit le frottement et l'usure. Bonne adhérence (sous forme de spray, aucune application au préalable n'est nécessaire).

Le signe de danger « très inflammable » ainsi que les phrases R et S se réfèrent seulement à la spray.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -35 jusqu'à 450 °C
Couleur
Noir