Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Graisse haute pression Omnigliss Spray 400ml

  • ERIKS:11091410
  • Fabricant:5413278389695
Image 1
Graisse haute pression peu visqueuse avec bonne pénétration. Forme un film lubrifiant résistant à la pression aux endroits critiques. Comme protection contre la corrosion, hydrofuge, par ex. pour chaînes tournant lentement, machines agricoles, installations d'emballage.
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Emballage
Seringue
Contenu
0.4 l
Couleur
Jaune
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Alternatives
Product Image

FUCHS ANTICORIT SYNTH SPRAY Aérosol 400 ml

  • Eriks:14297107
  • Manufacturer:600876029

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

214 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026