Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE DX Pâte de montage blanche boîte 250g

  • ERIKS:23164240
  • Fabricant:5413278389138
Image 1
Graisse (pâte) solide, blanche, molle pour haute pression. Pour le montage de machines ou le graissage de longue durée. Espace les délais de graissage, évite la rouille d'ajustage, aussi utilisable pour le regraissage, par ex. pour les appareils électriques et ménagers, les instruments optiques, les machines de bureau, textiles et d'emballage.
Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.25 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -25 jusqu'à 125 °C
Couleur
Blanc
Alternatives
Product Image

FUCHS GLEITMO 100S Boîte 1 kg

  • Eriks:14296077
  • Manufacturer:601064166

202,19 €/ Unitéhors TVA

244,65 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026