Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Pâte de cuivre boîte 1kg

  • ERIKS:23164294
  • Fabricant:5413278390387
Image 1
Pâte de cuivre pour points de graissage exposés à de hautes températures, à de grandes sollicitations et à la corrosion. Pour des secteurs devant être protégés de l'eau, de la vapeur et de la corrosion, comme par ex. les freins, les brides d'étanchéité et les vissages d'évacuation.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.

Plage de température
Pâte: -30°C… +300°C
Lubrifiant sec: -30°C…. +650°C
Ajouter à la liste

85,19 €/ Unitéhors TVA

103,08 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Alternatives
Product Image

FUCHS RENOLIT COPPER PASTE Boîte 500g

  • Eriks:14296448
  • Manufacturer:600144241

12,98 €/ Unitéhors TVA

15,71 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026