Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE CU 7439 Plus Pâte de cuivre 25kg

  • ERIKS:23361031
  • Fabricant:5413278032614
Image 1
Pâte de cuivre pour points de graissage exposés à de hautes températures, à de grandes sollicitations et à la corrosion. Pour des secteurs devant être protégés de l'eau, de la vapeur et de la corrosion, comme par ex. les freins, les brides d'étanchéité et les vissages d'évacuation.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.

Plage de température
Pâte: -30°C… +300°C
Lubrifiant sec: -30°C…. +650°C
Ajouter à la liste

1 153,82 €/ Unitéhors TVA

1 396,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
25 kg