Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE 55 O-ring Graisse de siliconet ube 100g

  • ERIKS:10020647
  • Fabricant:5413278314185
Image 1
Graisse silicone pour la lubrification de combinaisons caoutchouc-métal. Compatible avec la plupart des matériaux d'étanchéité des installations pneumatiques. Résiste aux températures et à l'oxydation, par ex. joints toriques et joints dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et des installations de transport.
Ajouter à la liste

30,64 €/ Unitéhors TVA

37,07 €TVA incluse

173 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
0.1 kg
Couleur
Blanc