Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE 55 O-ring Graisse de silicone 1kg

  • ERIKS:23165440
  • Fabricant:5413278389510
Image 1
Graisse silicone pour la lubrification de combinaisons caoutchouc-métal. Compatible avec la plupart des matériaux d'étanchéité des installations pneumatiques. Résiste aux températures et à l'oxydation, par ex. joints toriques et joints dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et des installations de transport.
Ajouter à la liste

158,41 €/ Unitéhors TVA

191,68 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOLYKOTE
Contenu
1 kg
Alternatives
Product Image

FUCHS CASSIDA GREASE MD 2 Boîte 900g

  • Eriks:14297050
  • Manufacturer:600822576

165,08 €/ Unitéhors TVA

199,75 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026