Eriks
MOBREY

MOBREY Interupteur de niveau ultrasonique fig. 8603 série 003S PPS relais 1"BSPT

  • ERIKS:11814896
Image 1
Ajouter à la liste

341,50 €/ Unitéhors TVA

413,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
003S
Type
8603
Modèle
Interrupteur de niveau ultrasonique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1" BSPT(R)
Longueur de fourche
79 mm
Matériau du capteur
PPS
Matériau du boitier électrique
PPS
Tension d'alimentation
18 - 30V CA/CC
Capacité de coupure
30V / 0,25 A inductive - 30V / 1 A resistive
Plage différentielle / hystérèse de commutation
< 4 mm
Raccordement électrique
Câble de PVC à 3 mètres
Temporisation
50 Millisecondes sec-à-humide / 0,5 seconde humide-à-sec s
Type de sortie
Relais SPDT
Pression de service maximum
5 bar
Température du fluide
de -20 jusqu'à 70 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Densité minimale du liquide
500 kg/m³
Viscosité max.
5000 mm²/s
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68 jusqu'à 3 mètres